※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレタン車輪

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37155492 品番 UW-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。

車輪径(Φmm)150 トラスコ品番137-3188 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.07 リム幅(mm)45 仕様ラジアルボールベアリング入 許容荷重(kg)300 材質(車輪)ウレタンUR 車輪幅(mm)45 使用温度範囲(℃)-30〜+80 硬度HS(A)90-92 ボス幅(mm)55 ベアリングラジアルボールベアリング入 許容荷重(N)2940 特性耐衝撃性・耐油性 材質(ホイール)スチールSPHC-P

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37155535
2018-11-05
用途:
機械修理

とても良い商品、安価で優良品です。
改善点は得に無いです。

1人が参考にしています
対象商品:
37155535
2018-06-03
用途:
パン工房、ラック台車

ラック台車を蒸気室に入れる時、今まではゴム車輪が溶けて床に車輪痕がついていた。ウレタン車輪に替えたら車輪痕がなくなりました。

対象商品:
37155483
2017-10-08
用途:
作業車の補助輪

重量耐久性に優れていますし、小石を踏んでもキズつきにくいと思います。

対象商品:
37155535
2017-11-09
用途:
門型の移動用
森田重量 様 (運輸・通信業)

ごく普通のキャスターだと思います。回転に関しても、問題なくしようしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする