CC-50U-BN コーナーキャスター ナイロン車輪 ユニクロメッキ SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 37155544 CC-50U-BN コーナーキャスター ナイロン車輪 ユニクロメッキ SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 37155544 CC-50U-BN コーナーキャスター ナイロン車輪 ユニクロメッキ SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 37155544

コーナーキャスター ナイロン車輪 ユニクロメッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37155544 品番 CC-50U-BN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

2面立上がり構造でコーナーにしっかりフィットします。
位置決めが簡単で、しかも手で簡単に取付可能です。

車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロン6 車輪タイプ単輪 形状自在車 取付座(mm)113×76×37 仕様自在式 トラスコ品番353-5631 軸径(Φmm)6 質量(kg)0.3 取付高(mm)66 リム幅(mm)20 取付穴(mm)5.3 取付ピッチ(mm)73.5×103.5×25.0 許容荷重(N)340 ロックなし 車輪取付幅(mm)26 偏心(mm)20 キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする