※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーナーキャスター ナイロン車輪 黒

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37155553 品番 CC-50B-BN
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

2面立上がり構造でコーナーにしっかりフィットします。
位置決めが簡単で、しかも手で簡単に取付可能です。

車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロン6 車輪タイプ単輪 取付座(mm)113×76×37 仕様自在式 トラスコ品番353-5614 軸径(Φmm)6 質量(kg)0.3 取付高(mm)66 リム幅(mm)20 取付穴(mm)5.3 取付ピッチ(mm)73.5×103.5×25.0 ロックなし 車輪取付幅(mm)26 偏心(mm)20 キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37155553
2022-12-21
用途:
石油ストーブに
サービス業

石油ストーブに取り付け予定です。
耐久性とコストパフォーマンスに優れた商品です。
リピート間違いありませんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする