車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)38
取付座(mm)58×40
取付ピッチ(mm)45×25
取付高(mm)65
材質(車輪)ポリカーボネート車
仕様プレート式、固定車
トラスコ品番356-1071
色緑
質量(g)95
車輪幅(mm)21
金具仕上クロームメッキ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)45×25
取付座A×B(mm)58×40
ストッパーなし
取付高H(mm)65
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪