G-25PC-C スケルトンキャスター(自在車) ユーエイキャスター 37155781 G-25PC-C スケルトンキャスター(自在車) ユーエイキャスター 37155781

スケルトンキャスター(自在車)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)25 注文コード37155781 品番G-25PC-C
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別) アウトレット
¥169139
この商品は車輪径など9種類から選べます 他の種類を見る

一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。

用途
軽量用台車
事務所などの屋内
オフィス用品
車輪径(Φmm)25 許容荷重(daN)10 取付座(mm)35×30 取付ピッチ(mm)28×23 取付高(mm)35 材質(車輪)ポリカーボネート 仕様プレート式 トラスコ品番356-0911 形状自在車 透明 質量(g)30 車輪幅(mm)12 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)4.2 取付寸法X×Y(mm)28×23 取付座A×B(mm)35×30 ストッパーなし 取付高H(mm)35 偏芯E(mm)8 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)21 車輪径D(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする