固定車 ウレタン車輪(B入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37155867 品番 UWK-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

中荷重用の自在キャスター
取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。

用途
各種運搬台車に
一般業務用機器に
車輪径(Φmm)300 許容荷重(daN)539 取付座(mm)220×150 取付ピッチ(mm)160×90 取付高(mm)374 材質(車輪)ウレタン(UR) トラスコ品番356-1551 軸径(Φmm)25 形状固定車 荷重種別中荷重 質量(kg)8.27 許容荷重(kg)550 タイプ中荷重用 リム幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 車輪取付幅(mm)109 取付穴径(mm)14 偏心(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする