自在車 ウレタン車輪(B入)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37155885 品番 UWJ-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
中荷重用

用途
各種運搬台車に
一般業務用機器に
車輪径(Φmm)300 許容荷重(daN)550 取付座(mm)175×175 取付ピッチ(mm)140×140 取付高(mm)374 材質(車輪)ウレタン(UR) 仕様中荷重用 トラスコ品番356-1542 軸径(Φmm)25 質量(kg)9.21 許容荷重(kg)550 リム幅(mm)50 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)109 取付穴径(mm)14 偏心(mm)71 キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09387761
2022-03-15
用途:
台車に
沢村 様 (建設業・工事業)

丈夫な作りで大変満足しております。
出来ればもう少し安いと助かります。

対象商品:
09387795
2020-12-11
用途:
作業車の車輪用
サービス業

取付も簡単で、問題無く動作しています。ウレタンなので、走行音の静かで、滑らかです。

対象商品:
09387795
2016-07-08
用途:
一時部品置き台に使用
製造業

スムーズに転がり 鉄車にくらべ価格が安くよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする