SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
WKB型 プレート式キャスターストッパー付(ゴム車輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37155894
品番
WKB-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様のSISIKUスタンダードプレスキャスターです。
高弾性のゴム車仕様です。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
780
取付座(mm)
91×68
取付ピッチ(mm)
63×40
取付高(mm)
103
材質(車輪)
ゴム(SBR)
トラスコ品番
353-5606
軸径(Φmm)
10
形状
固定車S
型式
固定車S
質量(kg)
0.49
リム幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
ダブルストッパー付
車輪取付幅(mm)
36
取付穴径(mm)
9.5
偏心(mm)
-
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪