※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUNJ-200-POTH ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 37155912 SUNJ-200-POTH ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 37155912

ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)自在式

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37155912 品番 SUNJ-200-POTH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。

車輪径(Φmm)200 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)100×100〜115×115 取付高(mm)250 材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、自在式 トラスコ品番353-5801 軸径(Φmm)12 形状自在車 質量(kg)2.9 リム幅(mm)50 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)62 取付穴径(mm)11.5 偏心(mm)58 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37155912
2018-09-22
用途:
船台の車として
山形材木店 様 (卸売・小売業)

海水に使用するとどうしても錆が気になるのですがほとんどメンテナンス不要です。

対象商品:
37155982
2017-01-20
用途:
浴室用台車
電気・ガス・熱供給・水道業

商品を理解しての購入なので品質値段共に大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする