SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)固定式
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37155937
品番
SUNK-125-POTH
参考基準価格(税別)
¥10,420
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
2050
取付座(mm)
140×85
取付ピッチ(mm)
100×56〜112×53
取付高(mm)
165
材質(車輪)
ウレタン
仕様
プレート式、固定式
トラスコ品番
353-5444
軸径(Φmm)
12
形状
固定車
質量(kg)
0.8
リム幅(mm)
35
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪