※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUNK-150-POTH ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)固定式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 37155946 SUNK-150-POTH ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)固定式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 37155946

ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)固定式

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37155946 品番 SUNK-150-POTH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)2450 取付座(mm)140×85 取付ピッチ(mm)100×56〜112×53 取付高(mm)190 材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、固定式 トラスコ品番353-5461 軸径(Φmm)12 形状固定車 質量(kg)1.0 リム幅(mm)40 金具仕上ステンレス ストッパーなし 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37155903
2018-09-22
用途:
船台の
山形材木店 様 (卸売・小売業)

海水につけても錆もなくメンテナンスしなくても大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする