車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)205取付座(mm)140×85取付ピッチ(mm)100×56~112×53取付高(mm)165材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、固定式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング(導電性グリース使用)トラスコ品番353-5452軸径(Φmm)12質量(kg)1.3リム幅(mm)42金具仕上ステンレスストッパーなし許容荷重(daN[kgf])205[209]車輪取付幅(mm)56抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止取付穴径(mm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪