ステンレスキャスター 制電性ウレタン車輪付自在

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード37156077 品番SUNJ-100-SEUW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,010
この商品は車輪径など3種類から選べます 他の種類を見る

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
ストッパーは車輪回転のみを止めるシングルストッパーを採用。
クリーンルーム等の静電気対策用に最適です。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)1470 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)68×68〜71×71 取付高(mm)130 材質(車輪)制電性ウレタン 仕様プレート式、自在式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング(導電性グリース使用) トラスコ品番353-5339 軸径(Φmm)10 質量(kg)0.9 リム幅(mm)35 ストッパーなし ロックなし 車輪取付幅(mm)43 抵抗値(MΩ)(体積固有)106〜108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 特性静電気防止 取付穴径(mm)11 偏心(mm)30 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37156077 SUNJ-100-SEUW 60382193 SUNJ-100 SEUW 静電気帯電防止キャスターU 制電性ウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 静電気帯電防止キャスターU 制電性ウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 1個 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする