ステンレスキャスター 制電性ウレタン車輪付自在

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37156086 品番 SUNJ-125-SEUW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
ストッパーは車輪回転のみを止めるシングルストッパーを採用。
クリーンルーム等の静電気対策用に最適です。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)2050 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)75×75〜80×80 取付高(mm)165 材質(車輪)制電性ウレタン 仕様プレート式、自在式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング(導電性グリース使用) トラスコ品番353-5347 軸径(Φmm)12 質量(kg)1.6 リム幅(mm)42 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)56 抵抗値(MΩ)(体積固有)106〜108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 特性静電気防止 取付穴径(mm)11 偏心(mm)35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする