LTF-75RH-16 パイプ差込式キャスター ユーエイキャスター 37156147

パイプ差込式キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37156147 品番LTF-75RH-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。

仕様パイプ差込式、自在式 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪ゴム車 車輪径D(Φmm)75 取付高H(mm)A=95、B=97 車輪幅(mm)21 ストッパーなし 許容荷重(daN)40 金具仕上三価ユニクロ 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)65 対辺(mm)14 パイプ径d(Φmm)16 軸長L(mm)38 質量(g)290 トラスコ品番278-3738 軸径×軸長(mm)16×38 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37156147 LTF-75RH-16 02539686 LTF-75RH Φ16 LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター 1個 699 税込769 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする