※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 差し込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
パイプ差込式キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37156156
品番
LTF-75RH-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。
仕様
パイプ差込式、自在式
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪
ゴム車
車輪径D(Φmm)
75
取付高H(mm)
A=95、B=97
車輪幅(mm)
21
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
40
金具仕上
三価ユニクロ
偏芯E(mm)
27
旋回半径R(mm)
65
対辺(mm)
14
パイプ径d(Φmm)
22
軸長L(mm)
38
質量(g)
290
トラスコ品番
278-3746
軸径×軸長(mm)
22×38
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37156156
LTF-75RH-22
02539713
LTF-75RH Φ22
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式
ユーエイキャスター
1個
¥
699
税込
¥
769
注文コードが変更になりました