車輪径(Φmm)100
取付座(mm)100×62
取付ピッチ(mm)82×40
取付高(mm)143〜135
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式
トラスコ品番319-5538
質量(g)790
車輪幅(mm)27
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×62
車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパーなし
荷重(設定)6kgf
円錐バネ線径(Φmm)2
取付高H1〜H2(mm)143〜135
偏芯E1〜E2(mm)30〜33
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)8.8
特性衝撃吸収
キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪