940BBE-BLB100-23 ハンマー          クッションキャスタ ハンマーキャスター 単輪 衝撃吸収 100径 37156253

ハンマー クッションキャスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37156253 品番940BBE-BLB100-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

本体旋回部と車輪軸受け部にラジアルボールベアリング採用しています。
内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。

車輪径(Φmm)100 取付座(mm)100×62 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)143〜135 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式 トラスコ品番319-5546 質量(g)794 車輪幅(mm)27 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×62 車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし 荷重(設定)12kgf 円錐バネ線径(Φmm)2.3 取付高H1〜H2(mm)143〜135 偏芯E1〜E2(mm)30〜33 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 特性衝撃吸収 キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※設定荷重は振動に対する緩衝効果が最も得られる荷重を示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする