ハンマー クッションキャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37156743 品番 935BEA-BLB100-M12-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

旋回時、車輪回転時の音の発生を低減します。
内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。

車輪径(Φmm)100 ねじ径M12×1.75 軸長(mm)20 取付高(mm)148〜140 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入、自在式(ストッパー付) トラスコ品番309-3077 質量(g)973 車輪幅(mm)27 旋回半径(mm)120〜110 ストッパー回転ストッパー付 寸法V(mm)120〜110 荷重(設定)6kgf 円錐バネ線径(Φmm)2 偏芯E1〜E2(mm)30〜33 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする