ハンマー クッションキャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 荷重(設定)24kgf 注文コード37156777 品番935BEA-BLB100-M12-29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

旋回時、車輪回転時の音の発生を低減します。
内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。

車輪径(Φmm)100 ねじ径M12×1.75 軸長(mm)20 取付高(mm)148〜140 仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入、自在式(ストッパー付) トラスコ品番309-3107 質量(g)976 車輪幅(mm)27 旋回半径(mm)120〜110 車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパー回転ストッパー付 寸法V(mm)120〜110 荷重(設定)24kgf 円錐バネ線径(Φmm)2.9 偏芯E1〜E2(mm)30〜33 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする