静音(騒音防止)タイプキャスター 420P0S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード37156883 品番400P0S-FR100-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る

"静(しずか)" シリーズ。
旋回時、走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
ラジアルボールベアリングを使用

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)60 取付座(mm)110×70 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)144 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。 トラスコ品番319-5961 形状自在車 材質(本体)樹脂(ナイロン) 質量(g)700 車輪幅(mm)30 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)110×70 車輪No.434S-FR100カバー付 旋回半径(mm)86 ストッパーなし 取付高H(mm)144 偏芯E(mm)32 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35771592
2015-01-19
用途:
商品の配送業務(重量有り)

樹脂台車に鉄キャリーを使っていたのですが、車の積み下ろしに軽量化したい為注文しました。 荷物の重量が有る為耐久性が不安だったのですが、音も静かで
思ったより軽量化成功。 今のところ満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする