413SA-R100 ねじ込み式キャスターSAシリーズ 自在 SP付 ハンマーキャスター 単輪 37157032

ねじ込み式キャスターSAシリーズ 自在 SP付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37157032 品番413SA-R100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

重量ワゴン車等のキャスターに最適です。
ウレタン車輪タイプも別途でご用意できます。

車輪径(Φmm)100 ねじ径M20×2.5 軸長(mm)40 取付高(mm)138 仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)、太ねじタイプ トラスコ品番232-7724 質量(kg)1.2 車輪幅(mm)32 車輪鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37157032 413SA-R100 08015646 413SA-R100 413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 1個 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする