ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスターSAシリーズ 自在 SP付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37157041
品番
413SA-R125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
重量ワゴン車等のキャスターに最適です。
ウレタン車輪タイプも別途でご用意できます。
車輪径(Φmm)
125
ねじ径
M20×2.5
軸長(mm)
40
取付高(mm)
173
仕様
ねじ込み式、自在式(ストッパー付)、太ねじタイプ
トラスコ品番
232-7732
質量(kg)
1.75
車輪幅(mm)
38
車輪
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37157041
413SA-R125
08015655
413SA-R125
413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター
1個
¥
3,500
税込
¥
3,850
注文コードが変更になりました