静音(騒音防止)タイプキャスター 420BER

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード37157057 品番420BER-FR100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など3種類から選べます 他の種類を見る

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。

車輪径(Φmm)100 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)122 用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 仕様プレート式、固定式、本体旋回部と軸受部にラジアルボールベアリング使用 トラスコ品番352-8219 質量(g)437 車輪幅(mm)27 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 車輪ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37157057 420BER-FR100 35771915 420BER-FR100 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BER ハンマーキャスター 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BER ハンマーキャスター 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35771915
2023-10-02
用途:
破損したキャスターの交換

介護用シャワーチェアのキャスターが加水分解でボロボロになってしまいました。
車輪だけの交換はできないということでこちらを購入。
台座から取り外して車輪だけ無事に交換できました。

対象商品:
35771915
2018-04-02
用途:
現在使用している台車の交換用
BRIDGE 様

文字通り、床、コンクリート等どこでも静かで気兼ねなく使用できます。ベアリング入りなので動きもスムーズになり大満足です。おすすめ商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする