420BBE-FR125 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBE ハンマーキャスター 三価クロム化成処理仕上 37157075

静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBE

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 注文コード37157075 品番420BBE-FR125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・材質など5種類から選べます 他の種類を見る

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)60 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)148 用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 仕様プレート式、自在式、本体旋回部と軸受部にラジアルボールベアリング使用 トラスコ品番352-8201 質量(g)652 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 車輪No.434E-FR125 旋回半径(mm)98 車輪ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし 偏芯E(mm)34 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37157075 420BBE-FR125 37970143 420BBE-FR125 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBE ハンマーキャスター 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBE ハンマーキャスター 1個 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08163321
2018-04-02
用途:
使用中の台車の交換用に
BRIDGE 様

文字通り、床、コンクリート等どこでも静かで気兼ねなく使用できます。ベアリング入りなので動きもスムーズになり大満足です。おすすめ商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする