静音(騒音防止)タイプキャスター 420P0S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)130 注文コード37157102 品番400P0S-FR130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る

"静(しずか)" シリーズ。
旋回時、走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
ラジアルボールベアリングを使用

車輪径(Φmm)130 取付座(mm)108×108 取付高(mm)177 用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。 トラスコ品番335-0029 車輪幅(mm)38 取付座A×B(mm)108×108 車輪ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし 取付高H(mm)177 車輪径D(Φmm)130 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37157102 400P0S-FR130 35771592 400P0S-FR130 静音(騒音防止)タイプキャスター 420P0S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター 静音(騒音防止)タイプキャスター 420P0S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35771592
2015-01-19
用途:
商品の配送業務(重量有り)

樹脂台車に鉄キャリーを使っていたのですが、車の積み下ろしに軽量化したい為注文しました。 荷物の重量が有る為耐久性が不安だったのですが、音も静かで
思ったより軽量化成功。 今のところ満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする