静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 注文コード37157197 品番420BBR-FR65 BAR01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。

車輪径(Φmm)65 取付座(mm)70×60 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)85 用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。 仕様プレート式、固定式、本体旋回部と軸受部にラジアルボールベアリング使用 トラスコ品番319-9002 質量(g)243 車輪幅(mm)27 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 車輪ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37157197 420BBR-FR65 BAR01 35771872 420BBR-FR65 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBR ハンマーキャスター 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBR ハンマーキャスター 1個 989 税込1,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする