420BBS-FR65 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS ハンマーキャスター 平付旋回 自在車 ゴム車輪 37157206

静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 注文コード37157206 品番420BBS-FR65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)50 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)85 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。 仕様プレート式、自在式、本体旋回部と軸受部にラジアルボールベアリング使用 トラスコ品番319-9011 形状自在車 型式420BBS自在車 質量(g)380 車輪幅(mm)27 取付方式平付旋回 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 車輪No.434S-FR65 旋回半径(mm)66 ストッパーなし 偏芯E(mm)32 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静音 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)55×42 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37157206 420BBS-FR65 35771881 420BBS-FR65 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS ハンマーキャスター 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS ハンマーキャスター 1個 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35771881
2022-03-14
用途:
台車のキャスター
サービス業

最高のキャスターです。
安い台車を購入してキャスターのみ取り替えてます。

対象商品:
08228701
2021-04-13
用途:
タイヤ交換時の運搬
個人 様

自力で冬タイヤと夏タイヤ交換をやりますが、マンションの凹凸ある廊下で普通の台車ですとガラガラ音が迷惑でしたね。静音タイプでタイヤ径大き目で選択。タイヤが小さいと転がりが悪いですから。DIYでキャスタ交換したら、驚くほど静かです。深夜でも台車を動かせますね。

対象商品:
35691722
2020-07-06
用途:
舞台装置のワゴン
サービス業

走行音が本当に静かなので、静かな舞台には最適です。
もっと車輪の径の小さい商品もあると助かるのですが難しいのでしょうか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする