ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
プレート式ナイロンキャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
37157321
品番
GR-50NZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
環境に配慮した三価ユニクロを使用しています。
車輪径(Φmm)
50
取付座(mm)
58×40
取付ピッチ(mm)
45×25
取付高(mm)
65
材質(車輪)
ナイロン車
仕様
プレート式、固定式
トラスコ品番
342-2372
質量(g)
95
車輪幅(mm)
21
穴径P(Φmm)
6.5
取付寸法X×Y(mm)
45×25
取付座A×B(mm)
58×40
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪