ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
プレート式ナイロンキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37157337
品番
GR-65NZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
環境に配慮した三価ユニクロを使用しています。
車輪径(Φmm)
65
取付座(mm)
70×47
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
80
材質(車輪)
ナイロン車
仕様
プレート式、固定式
トラスコ品番
342-2381
質量(g)
175
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
55×28
取付座A×B(mm)
70×47
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)