ALG-75-NRDS ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付 ワコーパレット 37157434

ALG-75-NRDS ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付 ワコーパレット 37157434
ALG-75-NRDS ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付 ワコーパレット 37157434

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)70
取付高(mm)93
材質(車輪)ナイロンホイルゴム車
内容量1個注文コード37157434品番ALG-75-NRDS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)70取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)93材質(車輪)ナイロンホイルゴム車仕様プレート式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番354-2441質量(g)310車輪幅(mm)27穴径P(Φmm)8.8偏芯E(mm)27特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする