ワコーパレット
ワコーパレットの キャスター
ワコーパレットの ねじ込み式キャスター
ワコーパレットの ストッパーなしねじ込み式キャスター
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37157617
品番
ALT-100-NDS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽く動き疲労が軽減できます。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
ねじ径
M16×2.00
軸長(mm)
40
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ナイロン車
仕様
ねじ込み式、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番
328-2678
質量(g)
380
車輪幅(mm)
25
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
29
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪