エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37157644 品番 ALT-100-RH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
軽く動き疲労が軽減できます。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)50 ねじ径M16×2.00 軸長(mm)40 取付高(mm)126 材質(車輪)ハードゴム車 仕様ねじ込み式、自在式 トラスコ品番328-2350 質量(g)435 車輪幅(mm)25 ストッパーなし 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)29 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする