エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M12×1.75 車輪径(Φmm)65 注文コード37157723 品番ALT-65-NS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径・車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る

軽く動き疲労が軽減できます。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)70 ねじ径M12×1.75 軸長(mm)35 取付高(mm)89 仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番328-2651 質量(g)230 車輪幅(mm)25 車輪ナイロン車 軸長L(mm)35 偏芯E(mm)27 ロック回転ストッパー付 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする