エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37157766 品番 ALT-75-NDS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

軽く動き疲労が軽減できます。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)70 ねじ径M12×1.75 軸長(mm)35 取付高(mm)97 材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番328-2660 質量(g)280 車輪幅(mm)25 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)35 偏芯E(mm)27 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする