エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37157775 品番 ALT-75-NRB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
静音で環境に優しい製品です。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)60 ねじ径M12×1.75 軸長(mm)35 取付高(mm)97 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式 トラスコ品番328-2406 質量(g)295 車輪幅(mm)27 ねじピッチ(mm)1.75 ストッパーなし 偏芯E(mm)27 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37157775
2019-02-17
用途:
台車の製作

旋回が軽いキャスターなので台車の動き出しがとても軽くてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする