ワコーパレット
ワコーパレットの キャスター
ワコーパレットの ねじ込み式キャスター
ワコーパレットの ストッパーなしねじ込み式キャスター
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37157863
品番
AMT-100-NRBDS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
静音で環境に優しい製品です。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
ねじ径
M16×2.00
軸長(mm)
40
取付高(mm)
138
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム(B入)車
仕様
ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番
328-2562
質量(g)
675
車輪幅(mm)
30
ねじピッチ(mm)
2.00
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
32
特性
静音
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪