エアーキャスター(固定車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37157924 品番 AHR-125-GU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。

車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)160 取付座(mm)140×94 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)170 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式 トラスコ品番305-1927 質量(g)680 車輪幅(mm)38 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)140×94 ストッパーなし 取付高H(mm)170 取付ピッチX×Y(mm)100×56 車輪径D(Φmm)130 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする