曜日別特売
AHR-125-NRB エアーキャスター(固定車) ワコーパレット 37157942

AHR-125-NRB エアーキャスター(固定車) ワコーパレット 37157942
AHR-125-NRB エアーキャスター(固定車) ワコーパレット 37157942

エアーキャスター(固定車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード37157942品番AHR-125-NRB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)160取付座(mm)140×94取付ピッチ(mm)100×56取付高(mm)168材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式トラスコ品番305-1943質量(g)790車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする