ワコーパレット
ワコーパレットの キャスター
ワコーパレットの プレート式キャスター
ワコーパレットの プレート式 固定車キャスター
エアーキャスター(固定車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37157967
品番
AHR-150-NB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
180
取付座(mm)
110×104
取付ピッチ(mm)
80×80
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ナイロン(B入)車
仕様
プレート式、ラジアルベアリング入、固定式
トラスコ品番
305-1960
質量(g)
825
車輪幅(mm)
38
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪