※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALR-100-NR ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式 ワコーパレット 37157994 ALR-100-NR ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式 ワコーパレット 37157994

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンホイルゴム車 注文コード37157994 品番ALR-100-NR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は車輪径・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)70 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)122 材質(車輪)ナイロンホイルゴム車 仕様プレート式、固定式 トラスコ品番305-2311 質量(g)300 車輪幅(mm)27 穴径P(Φmm)8.8 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし 取付高H(mm)122 取付ピッチX×Y(mm)82×40 車輪径D(Φmm)100 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする