※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーキャスター(固定車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37158073 品番 ALR-65-RH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)60 取付座(mm)70×47 取付ピッチ(mm)55×28 取付高(mm)85 材質(車輪)ハードゴム車 仕様プレート式、固定式 トラスコ品番305-2397 質量(g)180 車輪幅(mm)25 穴径P(Φmm)8.8 取付座A×B(mm)70×47 ストッパーなし 取付高H(mm)85 取付ピッチX×Y(mm)55×28 車輪径D(Φmm)65 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする