ワコーパレット
ワコーパレットの キャスター
ワコーパレットの プレート式キャスター
ワコーパレットの プレート式 固定車キャスター
エアーキャスター(固定車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)車
注文コード
37158125
品番
ALR-75-UHF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
静音で環境に優しい製品です。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
70×47
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様
プレート式、固定式
トラスコ品番
305-2443
質量(g)
180
車輪幅(mm)
27
穴径P(Φmm)
8.8
取付座A×B(mm)
70×47
ストッパー
なし
取付高H(mm)
93
取付ピッチX×Y(mm)
55×28
車輪径D(Φmm)
75
特性
静音
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪