※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALR-75-UR エアーキャスター(固定車) ワコーパレット 37158134 ALR-75-UR エアーキャスター(固定車) ワコーパレット 37158134

エアーキャスター(固定車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 注文コード37158134 品番ALR-75-UR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は車輪径・材質など5種類から選べます 他の種類を見る

軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
静音で環境に優しい製品です。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)70 取付座(mm)70×47 取付ピッチ(mm)55×28 取付高(mm)93 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 仕様プレート式、固定式 トラスコ品番305-2451 質量(g)140 車輪幅(mm)26 穴径P(Φmm)8.8 取付座A×B(mm)70×47 ストッパーなし 取付高H(mm)93 取付ピッチX×Y(mm)55×28 車輪径D(Φmm)75 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする