エアーキャスター(固定車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37158143 品番 AMR-100-GU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)110×75 取付ピッチ(mm)80×45 取付高(mm)132 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式 トラスコ品番305-2613 質量(g)545 車輪幅(mm)32 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)110×75 ストッパーなし 取付高H(mm)132 取付ピッチX×Y(mm)80×45 車輪径D(Φmm)100 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする