※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワコーパレット
ワコーパレットの キャスター
ワコーパレットの プレート式キャスター
ワコーパレットの プレート式 固定車キャスター
エアーキャスター(固定車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37158161
品番
AMR-125-GU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
110×104
取付ピッチ(mm)
80×80
取付高(mm)
168
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様
プレート式、ラジアルベアリング入、固定式
トラスコ品番
305-2630
質量(g)
685
車輪幅(mm)
32
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
110×104
ストッパー
なし
取付高H(mm)
168
取付ピッチX×Y(mm)
80×80
車輪径D(Φmm)
125
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪