※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMR-75-NRB ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式 ワコーパレット 37158195 AMR-75-NRB ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式 ワコーパレット 37158195

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 注文コード37158195 品番AMR-75-NRB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は車輪径・材質など5種類から選べます 他の種類を見る

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)80 取付座(mm)73×73 取付ピッチ(mm)55×55 取付高(mm)93 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 仕様プレート式、固定式 トラスコ品番305-2664 形状固定車 質量(g)230 車輪幅(mm)27 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37158177
2019-05-20
用途:
工場
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか、しっかりとしています。最高です、使えるので十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする