※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワコーパレット
ワコーパレットの キャスター
ワコーパレットの プレート式キャスター
ワコーパレットの プレート式 固定車キャスター
エアーキャスター(固定車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37158204
品番
AMR-75-UHF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
73×73
取付ピッチ(mm)
55×55
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様
プレート式、ラジアルベアリング入、固定式
トラスコ品番
305-2681
質量(g)
220
車輪幅(mm)
27
穴径P(Φmm)
8.8
取付座A×B(mm)
73×73
ストッパー
なし
取付高H(mm)
93
取付ピッチX×Y(mm)
55×55
車輪径D(Φmm)
75
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪