※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALG-100-NRB ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式 ワコーパレット 37158317 ALG-100-NRB ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式 ワコーパレット 37158317

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37158317 品番 ALG-100-NRB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)80 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)122 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 仕様プレート式、自在式 トラスコ品番305-2010 質量(g)375 車輪幅(mm)27 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 偏芯E(mm)29 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37158301
2021-03-12
用途:
飲料水や食品の運搬作業
シチズンファインデバイス生活協同組合 様 (製造業)

台車の前輪2本が劣化しゴムが欠けてスムーズな移動ができなくなり交換しました。
手続きも簡単で入荷も素早く(搬送迄の状況も容易に解り)非常に助かりました。
入れ替えたらぴったりで静かに作業ができました。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする