※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALG-65-N エアーキャスター(自在車) ワコーパレット 37158371 ALG-65-N エアーキャスター(自在車) ワコーパレット 37158371

エアーキャスター(自在車)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37158371 品番 ALG-65-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
静音で環境に優しい製品です。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)80 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)85 材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式、自在式 トラスコ品番305-2141 質量(g)180 車輪幅(mm)25 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 偏芯E(mm)27 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする